Aurand MP6V pneumaattinen kannella skaalaus käyttää paineilmavoimaa leikkuurenkaiden tai leikkurinippujen ajamiseen betoni-, metalli- ja puupintojen yli maalin, ruosteen, hilseilyn ja muiden pinnoitteiden poistamiseksi. Tämä kädessä pidettävä skaalanpoistaja liitetään ilmansyöttöön valmistaakseen karkean, uritetun pinnan uudelleenpinnoitusta varten säilyttäen samalla täyden tehon käytön aikana. Sitä voidaan käyttää betonihiomakoneena, maalinhakkurina, kannen hiomakoneena ja maalinpoistoaineena suurissa putkissa, palkkeissa, graffitiseinissä ja merisovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Aurand MP6V pneumaattinen kansiskaalaus on M-sarjan kansiskaalaus, joka toimii 3/4 hv:n moottorilla.
- Moottori kuluttaa 42 cfm ilmaa 3/4 tuuman NPT-ilmanottoaukon kautta.
- Tämän kansiskaalauslaitteen päässä on D-kahva, joka mahdollistaa teränippujen turvallisen rullauksen lattioilla ja seinillä.
- Se soveltuu raskaaseen poistoon suurilta pinnoilta ja sisältää myös vaihteistovoiteluaineita tasaista hilseilyä varten.
- Tässä D-kahvaisella kansiskaalauslaitteella on vähemmän liikkuvia osia verrattuna sähköiseen skaalauslaitteeseen, mikä takaa kevyen, helpon käsittelyn, vähäisen huollon ja pidemmän käyttöiän.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Aurand 23W teräsharjat: Nämä teräsharjasarjat voidaan asentaa tähän kannen skaalauslaitteeseen kevyisiin puhdistussovelluksiin.
- Aurand Cutter -paketit: Nämä vaihtoleikkuriniput voidaan asentaa kannen skaalaimeen tehokkuuden parantamiseksi.
- Aurand 79MP jatkokahvat: Käyttäjät voivat asentaa valinnaisen 48 tuuman jatkokahvan käytön helpottamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Miten tämä Aurand MP6V pneumaattinen kannen skaalauslaite eroaa hiomakoneista tai hiekkapuhaltimista?
V. Tämän Aurand MP6V:n pneumaattisen kansiskaalauslaitteen leikkurin niput pyörivät suurilla nopeuksilla materiaalin irrottamiseksi aggressiivisemmin kuin hiomakoneet ja paremmalla ohjauksella kuin hiekkapuhalluskoneet.
K. Mitä hyötyä liipaisukytkimestä on tässä Aurand-skaalauslaitteessa?
V. Tässä Aurand MP6V pneumaattisessa kansiskaalauslaitteessa on liipaisinkytkin, jossa on turvalukitus ja vipukaasu, jolla ohjataan yksikön nopeutta samalla kun estetään vahingossa tapahtuvat konfiguraatiomuutokset.
K. Mikä on tämän Aurand MP6V pneumaattisen kansiskaalauslaitteen poistonopeus?
V. Tämä Aurand MP6V pneumaattinen kannen skaalauslaite voi poistaa sementtipäällysteet nopeudella 70-100 neliöjalkaa tunnissa 8 tuuman puhdistusalueella.