AURAND KP5 Air Powered Scarifier, 5 tuuman puhdistusalue, 50 - 70 neliöjalkaa tunnissa, poistonopeus | AG8DBJ 20RD93

AURAND KP5 ilmakäyttöinen leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, 50–70 neliöjalkaa tunnissa

Varastossa
Tuote: AG8DBJ Malli: KP5Ristiviite: 20RD93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,181.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen karhennin
Ilmansuodatin1 / 2 "
CFM @ täysi kuorma42.0
Siivousalue5"
UuvuttaaTakaosa
Kahvan muotoiluSuoraan
HP3/4
Tuloaukon tyyppiNPT
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus13 "
Poistoprosentti50-70 neliömetriä / tunti
Vaadittu paine80 - 100 psi
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun paino6 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7485
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Aurand KP5 -pintahilse soveltuu ruosteen, maalin ja liimojen poistoon teräs-, asfaltti- ja betonipinnoilta. Tämä pinnan skaalaustyökalu sopii erinomaisesti palkkien, suurten putkien, venttiilien, säiliöiden, siltarakenteiden ja öljynporauslautojen pintojen työstämiseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on synteettinen kahva, joka takaa maksimaalisen otteen työkalua käsiteltäessä.
  • Synteettinen kahva minimoi myös työntekijän käsiin kohdistuvan tärinän.
  • Siinä on suojakuori leikkurin nipussa, joka estää pölyn ja roskien osumisen käyttäjään.
  • Siinä on ylimääräinen nuppimainen kahva, joka maksimoi työkalun hallinnan.
  • Sen leikkurinippu on helposti vaihdettavissa pitkän / raskaan käytön jälkeen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Aurand Cutter -paketit: Näitä leikkurinippuja käytetään sähköisten kädessä pidettävien karkaisulaitteiden kanssa pölyn ja roskien poistamiseen pinnalta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on Aurandin sähköisten ja pneumaattisten karkaisulaitteiden välillä?

A. Aurand tarjoaa pneumaattisia ja sähkökäyttöisiä karkaisulaitteita kovien pintojen kerääntymien poistamiseen. Sähkökäyttöiset karkaisimet ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat pitkäaikaista käyttöä. Nämä kovettimet on johdotettu, jotta niitä on helppo käsitellä valmistelupinnoilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoprosenttiIlmansuodatinCFM @ täysi kuormaTyökalun painoSiivousalueUuvuttaaKahvan muotoiluHPHinta
AURAND KP5E ilmakäyttöinen leikkuri, kannettava, 8 tuuman puhdistusalue, 80 - 100 psi | AG8DBK 20RD94 KP5E60-90 neliömetriä / tunti1 / 2 "42.09 lb8"TakaosaSuoraan3/4€2,337.64
AURAND KP5V ilmakäyttöinen leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, suora kahva | AG8DBL 20RD95 KP5V50-70 neliömetriä / tunti1 / 2 "42.06 lb5"TakaosaSuoraan3/4€2,315.33
AURAND KP5EV ilmakäyttöinen leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, 60 - 90 neliöjalkaa tunnissa, poistonopeus | AG8DBM 20RD96 KP5EV60-90 neliömetriä / tunti1 / 2 "42.09 lb8"TakaosaSuoraan3/4€2,496.65
AURAND MP6 Air Powered Scarifier, 8 tuuman puhdistusalue, 3/4 tuuman tuloaukon koko, D kahva | AG8DBN 20RD97 MP670-100 neliömetriä / tunti3 / 4 "42 CFM18 lb-AltaC muoto2.5€2,594.29
AURAND MP6E ilmakäyttöinen leikkuri, 12 tuuman puhdistusalue, D-kahva | AG8DBP 20RD98 MP6E100-150 neliömetriä / tunti3 / 4 "42.023 lb12 "AltaD-kahva3/4€2,859.29
AURAND MP6V Air Powered Scarifier, 8 tuuman puhdistusalue, 3/4 hv, 3/4 tuuman sisääntulon koko | AG8DBQ 20RD99 MP6V70-100 neliömetriä / tunti3 / 4 "42.018 lb8"AltaD-kahva3/4€2,817.45
AURAND MP6EV ilmakäyttöinen leikkuri, 12 tuuman puhdistusalue, 80 - 100 psi | AG8DBR 20RE01 MP6EV100-150 neliömetriä / tunti3 / 4 "42.023 lb12 "AltaD-kahva3/4€3,291.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURAND KP5 ilmakäyttöinen leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, 50–70 neliöjalkaa tunnissa
€2,181.43 / yksikkö