AURAND KP5V ilmakäyttöinen leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, suora kahva | AG8DBL 20RD95

AURAND KP5V ilmakäyttöinen leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, suora kahva

Varastossa
Tuote: AG8DBL Malli: KP5VRistiviite: 20RD95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,315.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen karhennin
Ilmansuodatin1 / 2 "
CFM @ täysi kuorma42.0
Siivousalue5"
UuvuttaaTakaosa
Kahvan muotoiluSuoraan
HP3/4
Tuloaukon tyyppiNPT
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus13 "
Poistoprosentti50-70 neliömetriä / tunti
Vaadittu paine80 - 100 psi
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun paino6 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmakäyttöinen Aurand KP5V -puhdistin 5 tuuman puhdistusalueellaan on ihanteellinen valinta pinnan ruosteen tehokkaaseen poistamiseen ja maalin leikkaamiseen.
    • Tässä Aurandin K-sarjan työkalussa on 3/4 hv: n moottori, jonka poistonopeus on 50-80 mXNUMX / h.
    • KP5V on kevyen painonsa vuoksi suositeltava paineilmalaite, joka puolestaan ​​tekee siitä sopivan käsityöhön.
    • Voit vaihtaa leikkuripaketit Aurand 674 voidaan käyttää, ja Aurand 676 -rasva suositellaan yhdeksän käyttötunnin välein.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoprosenttiIlmansuodatinCFM @ täysi kuormaTyökalun painoSiivousalueUuvuttaaKahvan muotoiluHPHinta
AURAND KP5 Air Powered Scarifier, 5 tuuman puhdistusalue, 50 - 70 neliöjalkaa tunnissa, poistonopeus | AG8DBJ 20RD93 KP550-70 neliömetriä / tunti1 / 2 "42.06 lb5"TakaosaSuoraan3/4€2,181.43
AURAND KP5E ilmakäyttöinen leikkuri, kannettava, 8 tuuman puhdistusalue, 80 - 100 psi | AG8DBK 20RD94 KP5E60-90 neliömetriä / tunti1 / 2 "42.09 lb8"TakaosaSuoraan3/4€2,337.64
AURAND KP5EV ilmakäyttöinen leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, 60 - 90 neliöjalkaa tunnissa, poistonopeus | AG8DBM 20RD96 KP5EV60-90 neliömetriä / tunti1 / 2 "42.09 lb8"TakaosaSuoraan3/4€2,496.65
AURAND MP6 Air Powered Scarifier, 8 tuuman puhdistusalue, 3/4 tuuman tuloaukon koko, D kahva | AG8DBN 20RD97 MP670-100 neliömetriä / tunti3 / 4 "42 CFM18 lb-AltaC muoto2.5€2,594.29
AURAND MP6E ilmakäyttöinen leikkuri, 12 tuuman puhdistusalue, D-kahva | AG8DBP 20RD98 MP6E100-150 neliömetriä / tunti3 / 4 "42.023 lb12 "AltaD-kahva3/4€2,859.29
AURAND MP6V Air Powered Scarifier, 8 tuuman puhdistusalue, 3/4 hv, 3/4 tuuman sisääntulon koko | AG8DBQ 20RD99 MP6V70-100 neliömetriä / tunti3 / 4 "42.018 lb8"AltaD-kahva3/4€2,817.45
AURAND MP6EV ilmakäyttöinen leikkuri, 12 tuuman puhdistusalue, 80 - 100 psi | AG8DBR 20RE01 MP6EV100-150 neliömetriä / tunti3 / 4 "42.023 lb12 "AltaD-kahva3/4€3,291.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURAND KP5V ilmakäyttöinen leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, suora kahva
€2,315.33 / yksikkö