AURAND MP6EV ilmakäyttöinen leikkuri, 12 tuuman puhdistusalue, 80 - 100 psi | AG8DBR 20RE01

AURAND MP6EV ilmakäyttöinen leikkuri, 12 tuuman puhdistusalue, 80 - 100 psi

Varastossa
Tuote: AG8DBR Malli: MP6EVRistiviite: 20RE01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,291.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen karhennin
Ilmansuodatin3 / 4 "
CFM @ täysi kuorma42.0
Siivousalue12 "
UuvuttaaAlta
Kahvan muotoiluD-kahva
HP3/4
Tuloaukon tyyppiNPT
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus16 "
Poistoprosentti100-150 neliömetriä / tunti
Vaadittu paine80 - 100 psi
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun paino23 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Samanlaisia ​​teknisiä tietoja kuin MP6E Aurand -kannen skaalaimelle, mutta tyhjiösuojuksella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoprosenttiIlmansuodatinCFM @ täysi kuormaTyökalun painoSiivousalueUuvuttaaKahvan muotoiluHPHinta
AURAND KP5 Air Powered Scarifier, 5 tuuman puhdistusalue, 50 - 70 neliöjalkaa tunnissa, poistonopeus | AG8DBJ 20RD93 KP550-70 neliömetriä / tunti1 / 2 "42.06 lb5"TakaosaSuoraan3/4€2,181.43
AURAND KP5E ilmakäyttöinen leikkuri, kannettava, 8 tuuman puhdistusalue, 80 - 100 psi | AG8DBK 20RD94 KP5E60-90 neliömetriä / tunti1 / 2 "42.09 lb8"TakaosaSuoraan3/4€2,337.64
AURAND KP5V ilmakäyttöinen leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, suora kahva | AG8DBL 20RD95 KP5V50-70 neliömetriä / tunti1 / 2 "42.06 lb5"TakaosaSuoraan3/4€2,315.33
AURAND KP5EV ilmakäyttöinen leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, 60 - 90 neliöjalkaa tunnissa, poistonopeus | AG8DBM 20RD96 KP5EV60-90 neliömetriä / tunti1 / 2 "42.09 lb8"TakaosaSuoraan3/4€2,496.65
AURAND MP6 Air Powered Scarifier, 8 tuuman puhdistusalue, 3/4 tuuman tuloaukon koko, D kahva | AG8DBN 20RD97 MP670-100 neliömetriä / tunti3 / 4 "42 CFM18 lb-AltaC muoto2.5€2,594.29
AURAND MP6E ilmakäyttöinen leikkuri, 12 tuuman puhdistusalue, D-kahva | AG8DBP 20RD98 MP6E100-150 neliömetriä / tunti3 / 4 "42.023 lb12 "AltaD-kahva3/4€2,859.29
AURAND MP6V Air Powered Scarifier, 8 tuuman puhdistusalue, 3/4 hv, 3/4 tuuman sisääntulon koko | AG8DBQ 20RD99 MP6V70-100 neliömetriä / tunti3 / 4 "42.018 lb8"AltaD-kahva3/4€2,817.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURAND MP6EV ilmakäyttöinen leikkuri, 12 tuuman puhdistusalue, 80 - 100 psi
€3,291.67 / yksikkö