Aurand MP6 ilmakäyttöinen uhraaja on suunniteltu ruosteen, maalin ja liimojen poistamiseen teräs-, asfaltti- ja betonipinnoilta. Tämä raskas pinnankäsittelytyökalu sopii erinomaisesti palkkien, palkkien, suurten putkien, venttiilien, säiliöiden, siltarakenteiden ja öljynporauslauttojen työstämiseen. Lisäksi rakenteet, kuten uima-altaat, tukiseinät, parkkipaikat ja sementtiroiskeet, voidaan myös puhdistaa/käsitellä tällä ilmanpuhdistimella. Tässä paineilmakäyttöisessä työkalussa on pyörivä moottori ilman mäntiä, kytkimiä tai edestakaisin liikkuvia osia, mikä eliminoi itse työkalun ei-toivotun tärinän mahdollisuudet. Siinä on irrotettava alumiinikahva, jonka avulla työntekijä voi käyttää työkalua helposti suurilla, tasaisilla alueilla. Sen liipaisintyylinen kytkin mahdollistaa nopean kaasun aktivoinnin ja deaktivoinnin, ja muuttuvan nopeuden asetuksen avulla käyttäjä voi säätää terän nopeutta sovelluksen vaatimusten mukaan. D-tyylinen kahva tarjoaa täydellisen hallinnan ja otteen työkalusta, ja leikkurin terät ovat säädettävissä terän kulumisen kompensoimiseksi. Tuotemerkki tarjoaa myös erilaisia laukaisutyylejä sähköiset kädessä pidettävät karkaisimet 0.25 ja 0.5 hv versioissa.
Käyttö:
Aurand MP6 ilmakäyttöinen uhraaja soveltuu ruosteen, maalin ja liimojen poistamiseen teräs-, asfaltti- ja betonipinnoilta. Tämä raskaaseen käyttöön tarkoitettu pinnankäsittelytyökalu on suunniteltu palkkien, palkkien, suurten putkien, venttiilien, säiliöiden, öljynporauslauttojen, proomujen ja laivojen kansien, laivojen hinauslaitteiden ja siltojen työskentelyyn. Lisäksi rakenteet, kuten uima-altaat, tukiseinät, parkkipaikkalinjat ja sementtiroiskeet, voidaan myös puhdistaa / käsitellä tällä ilmanpuhdistimella.
Ominaisuudet:
- Pyörivä moottori: Tässä pneumaattisessa sähkötyökalussa on pyörivä moottori ilman mäntiä, kytkimiä tai edestakaisin liikkuvia osia työkalun ei-toivotun tärinän poistamiseksi.
- Irrotettava alumiinikahva: Aurand MP6 -ilmakäyttöisessä uhraajassa on irrotettava alumiinikahva, jonka avulla työkalua voi käyttää helposti ja nopeasti suurilla, tasaisilla alueilla.
- Liipaisun tyylikytkin: Liipaisun tyylikytkin mahdollistaa nopean kaasun aktivoinnin ja deaktivoinnin.
- Muuttuva nopeusasetus: Aurand MP6 -ilmakäyttöisen uhraimen säädettävän nopeusasetuksen avulla käyttäjä voi säätää terän nopeutta käyttötarpeen mukaan.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Aurand MP6 vaihtoteräharja: Aurand 23W vaihtoteräharjalla korvataan kulunut teräsharja Aurand MP6 -harjassa. Tämä teräsharja yhdessä ilmankoskettimen kanssa kaivaa pintoihin poistaakseen sementtipäällysteet, paksut epoksit, maalin, ruosteen ja pinnoitteet metalli-, betoni- ja puupinnoilta. Tämä teräsharja voidaan helposti vaihtaa ja asentaa ruuvaamalla irti muutama pultti.
Asennus:
Aurand MP6 ilmakäyttöinen uhraaja toimii paineilmalla. Käyttäjän tulee liittää halkaisijaltaan 3/8 tuuman letkun syöttöjohto uhraajaan. Tämä ilmakäyttöinen uhraaja on liipaisinkäyttöinen eikä vaadi lisäasetuksia. Ennen käyttöä käyttäjän tulee nostaa leikkuria molemmilla kahvoilla, jotka sijaitsevat ilmakäyttöisen uhraajan ylä- ja takaosassa. Lisäksi leikkuuterän syvyyttä voidaan helposti säätää vain löysäämällä/kiinnittämällä leikkuuterässä olevaa ruuvia.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä turvallisuusohjeita tulee noudattaa ennen Aurand-leikkurin käyttöä?
A.
- Paineilmalinjan tulee olla vapaa liasta ja kosteudesta ennen kuin se kytketään ilmanpoistolaitteeseen.
- Letku, jonka halkaisija on vähintään 3/8 tuumaa, tulee liittää kovettimen ilmansyöttöaukkoon.
- Suojalaseja ja kuulonsuojaimia tulee käyttää ilmanpuhdistinta käytettäessä.
- Työkaluun tulee tarttua tukevasti käyttämällä molempia kahvoja, jotka sijaitsevat ilmaharjalaitteen ylä- ja takaosassa.
- Älä koskaan käytä painetta käyttäessäsi työkalua, koska se voi vaurioittaa leikkurinippuja, moottoria ja vaihteistoa.
K. Mikä on pinnan esikäsittelyn tarkoitus?
V. Pintojen puhdistamiseen käytetään työkaluja, kuten Aurand MP6 -ilmanpuhdistinta. Tämä puhdistus tehdään kemikaalien levittämiseksi puhdistetulle pinnalle liiman ja pinnan välisen tarttumisen edistämiseksi.
K. Miksi tämä työkalu on ihanteellinen pinnan valmisteluun?
V. Tässä Aurand-harjassa on säädettävä syvyyskenkä, joka säilyttää tasaisuuden puhdistuksen aikana. Kun se on asetettu oikein, se voi vähentää käyttäjän väsymystä antamalla käyttäjän kohdistaa mahdollisimman vähän vaivaa pinnan esikäsittelytehtävän viimeistelyyn.
K. Kuinka kauan leikkuriniput kestävät?
V. Leikkurinippujen sarja voi kestää 20–40 tuntia ja sillä voidaan valmistaa noin 1000 neliöjalkaa pinta. Voit korvata tylsät leikkuriniput Aurand 90M -leikkurinipulla.
K. Millaisia kahvoja ilmakäyttöisten uhrien kanssa on tarjolla?
A. Aurand-ilmakäyttöisiä uhrauksia on saatavana suorina ja D-kahvaisina versioina käytön helpottamiseksi.