Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AURAND 90M leikkuripaketti, 8 tuuman puhdistusalue, Pk2 | AG8DCD 29FW91

AURAND 90M leikkuripaketti, 8 tuuman puhdistusalue, Pk2

Varastossa
Tuote: AG8DCD Malli: 90MRistiviite: 29FW91
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
€238.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuripaketti
Siivousalue8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Aurand 90M leikkurinippua käytetään pneumaattinen kansitelakone pinnan esikäsittelyyn, ruosteenpoistoon ja hilseilytehtäviin. Tämä työkalu on ihanteellinen rakennus- ja huoltosovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on täysin metallisia tähtiä, jotka naarmuuntuvat pinnan läpi ja minimoivat tähden hampaiden vaurioitumisen.
  • Se pidetään yhdessä sokkanapeilla, mikä estää osien välisen välyksen.
  • Sen kara varmistaa, että suurin mahdollinen voima siirtyy pintaan pyörivän leikkurinipun kautta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Aurand Deck Crawler: Näitä pneumaattisia kannen telakoneita käytetään tuomaan virtaa leikkurinippuun pinnan valmistelua varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka vaihtaa leikkurinippu Aurand-ilmanpuhdistimissa?

V. Käyttäjät voivat vaihtaa leikkurinipun irrottamalla karan. Kara pitää leikkurinipun paikoillaan ja siirtää voiman ilmaharjasta leikkurinippuun.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURAND 90M leikkuripaketti, 8 tuuman puhdistusalue, Pk2
€238.25 / yksikkö