AURAND Sähköinen kämmentietokone


Aurandin sähköiset kädessä pidettävät karkaisimet käyttävät sähkövoimaa leikkurinippujen ajamiseen betoniin, metalliin ja puupintoihin epoksien, sementtipäällysteiden, ruosteen, maalin tai muiden pinnoitteiden poistamiseksi. Nämä kädessä pidettävät karkaisulaitteet kytketään sähköverkkoon valmistaakseen karkean, uritetun pinnan uudelleenkäyttöä varten...säilyttäen täyden tehon käytön aikana. Niitä on saatavana K-sarjan versioina käsityötä varten ja M-sarjan versioina raskaaseen lattiatyöhön.Lue lisää

Suodattaa
Johdon pituus: 15 ft. , Hz: 50/60 , vaihe: Yksi , Kytkimen tyyppi: Laukaista , Työkalun paino: 9 lb
TyyliMalliSiivousalueHPVirtalähdePoistoprosenttiHinta (ei alv)
A
K7-1V
5"0.25115V AC50-75 neliöjalkaa/tunti€1,389.82
A
K7-1
5"0.25115V AC50-75 neliöjalkaa/tunti€1,282.91
A
K7-2V
5"0.25230V AC50-75 neliömetriä / tunti€1,435.64
A
K7-2
5"0.25230V AC50-75 neliömetriä / tunti€1,321.09
A
K7-2EV
8"0.25230V AC65-90 neliöjalkaa/tunti€1,519.64
A
K7-2E
8"0.25230V AC65-90 neliöjalkaa/tunti€1,405.09
B
M5-1V
8"0.5115V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€1,878.55
C
K7-1EV
8"0.25115V AC65-90 neliöjalkaa/tunti€1,504.36
B
M5-1
8"0.5115V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€1,710.55
A
K7-1E
8"0.25115V AC65-90 neliöjalkaa/tunti€1,389.82
B
M5-2VC
8"0.5230V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€2,344.36
Tarjouspyyntö
B
M5-2
8"0.5230V AC70-100 neliömetriä / tunti€1,786.91
B
M5-2C
8"0.5230V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€2,229.82
Tarjouspyyntö
B
M5-1VC
8"0.5115V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€2,313.82
Tarjouspyyntö
B
M5-1C
8"0.5115V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€2,138.18
Tarjouspyyntö
B
M5-2V
8"0.5230V AC100-150 neliömetriä / tunti€1,962.55
B
M5-2EV
12 "0.5230V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€2,237.45
B
M5-1E
12 "0.5115V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€2,008.36
B
M5-2EC
12 "0.5230V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€2,962.91
Tarjouspyyntö
B
M5-2EVC
12 "0.5230V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€3,115.64
Tarjouspyyntö
B
M5-1EVC
12 "0.5115V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€3,031.64
Tarjouspyyntö
B
M5-1EV
12 "0.5115V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€2,138.18
B
M5-1EC
12 "0.5115V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€2,917.09
Tarjouspyyntö
B
M5-2E
12 "0.5230V AC100-150 neliömetriä / tunti€2,092.36

Sähköinen kämmentietokone

Aurand-sähköiset käsikäyttöiset karhennuslaitteet on suunniteltu pintojen poistamiseen ja korkean suorituskyvyn reunatöihin kompakteilla alueilla meri-, kemian- ja öljyteollisuudessa. Näissä käsikäyttöisissä arpislaitteissa on C -muotoiset kahvat, jotka tarjoavat käyttömukavuutta, ja 5-12 tuuman puhdistusalue, mikä on ihanteellinen suurikokoisiin puhdistustöihin. Niissä on liipaisintyyppinen kytkin, jossa on lukitustoiminto, joka estää tahattomat kokoonpanomuutokset, ja 15 jalkaa pitkä johto, joka varmistaa toiminnan jokaisessa kulmassa. Tuotemerkin K-sarjan vaihtoehdot ovat kevyitä työkaluja, jotka ovat ihanteellisia käsityöhön, ja M-sarjan vaihtoehdot ovat suurempia työkaluja, jotka sopivat raskaisiin lattiatöihin. Valitse laajasta valikoimasta näitä kevyitä (K-sarja) / raskaita (M-sarja) kämmenlaitteita, saatavana 0.25 ja 0.5 hv: n versioina Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Aurandin sähköisissä kädessä pidettävissä karkaisukoneissa on 50/60-syklinen yleismoottori, jonka teho on 115/230 V.
  • Sen mukana tulee 15 jalan kolmijohtiminen kaapeli ja alipainesuojat (pölynkerääjä/suoja).
  • Joissakin malleissa on 48 tuuman irrotettava alumiinikahva, joka helpottaa käyttöä suurilla tasaisilla alueilla.
  • Kämmenvarrella pidettävät johdolliset leikkurit (K-sarja) on varustettu kämmenellä otetulla kahvalla, joka ohjaa leikkurinippuja vaikeapääsyisiin paikkoihin. Nämä K-sarjan leikkurit ovat kevyitä, joten ne ovat helppoja vaaka-, pysty- tai yläpuolella.
  • D-kädensijalla pidettävissä johdollisissa leikkureissa (M-sarja) on D-kahva päässä leikkurinippujen turvallisesta rullauksesta lattioilla ja seinillä. Nämä M-sarjan leikkurit, jotka tunnetaan myös nimellä kansitelaimet, ovat leveämpiä ja painavampia kuin K-sarjan karkaisukoneet ja ne mahdollistavat raskaan poiston suuremmilta pinnoilta.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Aurand teräsharjat: Nämä teräsharjat sopivat sekä M- että K-sarjan leikkuriin kevyisiin puhdistussovelluksiin.
  • Leikkuriniput: Nämä vaihtoleikkuriniput voidaan asentaa helposti leikkuriin tehokkuuden parantamiseksi.
  • Aurand Air Scarifier tarvikkeet: Käyttäjät voivat asentaa erilaisia ​​lisävarusteita ja varaosia, kuten muttereita, kahvoja, laakereita, kierukkapyöriä ja pultteja näihin kädessä pidettäviin pintojen puhdistamiseen.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä liipaisukytkimestä on Aurandin sähköisissä kädessä pidettävissä karkaisukoneissa?

Aurandin sähköisissä kädessä pidettävissä karkaisuissa on laukaisukytkin, jossa on lukitusominaisuus, joka estää tahattomat konfiguraatiomuutokset.

Miten nämä sähkökäyttöiset kädessä pidettävät karkaisimet eroavat hiomakoneista tai hiekkapuhaltimista?

Näissä Aurandin sähköisissä kädessä pidettävien leikkureiden leikkurinipuissa on suurilla nopeuksilla pyörivät monihampaiset leikkuupyörät, jotka poistavat materiaalia aggressiivisemmin kuin hiomakoneet ja tarjoavat paremman toiminnan hallinnan kuin pinnan hiekkapuhallus.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?