ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307648D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 305mm

Varastossa
€ 99.17 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 99.17/ yksikkö
Qty:
€ 99.17

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriHopea
Vavan koko5 / 8 "
Dia ulkopuolella.1.25 "
OsastotErittäin vahva käyttö
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.25 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus12 "
Kevätnopeus1119.2 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307648D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 305mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa