ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307512D Iso D Die Spring USD 25mm x 76mm

Varastossa
€ 19.67 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 19.67/ yksikkö
Qty:
€ 19.67

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriHopea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1"
Vavan koko1 / 2 "
Dia ulkopuolella.1"
Kevätnopeus3174.8 paunaa / tuumaa
LopputyyppiSuljettu ja maahan
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus3"
OsastotErittäin vahva käyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307512D Iso D Die Spring USD 25mm x 76mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa