Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 307532D Iso D -jousijousitettu usd 25mm x 203mm | AD6BYZ 44V375

RAYMOND 307532D Iso D Die Spring USD 25mm x 203mm

Varastossa
Tuote: AD6BYZ Malli: 307532DRistiviite: 44V375

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€49.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriHopea
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1"
Vavan koko1 / 2 "
MateriaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus8"
Kevätnopeus1153.4 paunaa / tuumaa
TyyppiErittäin vahva käyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoVavan kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusPkg. MääräHinta
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 307512D Iso D -jousijousitettu usd 25mm x 76mm | AD6BYR 44V368 307512D1"1 / 2 "1"3"3174.8 paunaa / tuumaa1€14.15
LIITTYVÄ JOUSIKIINNIKE 307516D Iso D -jousijärjestelmä Usd 25mm x 102mm | AD6BYU 44V370 307516D1"1 / 2 "1"4"2226.9 paunaa / tuumaa3€48.38
LIITTYVÄ JOUSI RAYMOND 307518D Iso D Die Jousi Usd 25mm x 114mm | AD6BYV 44V371 307518D1"1 / 2 "1"4.5 "2055.6 paunaa / tuumaa3€51.02
LIITTYVÄ JOUSIKIINNIKE 307520D Iso D -jousijalka Usd 25mm x 127mm | AD6BYW 44V372 307520D1"1 / 2 "1"5"1861.5 paunaa / tuumaa3€55.06
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 307524D Iso D -jousijousitettu usd 25mm x 152mm | AD6BYX 44V373 307524D1"1 / 2 "1"6"1456.1 paunaa / tuumaa2€29.01
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 307528D Iso D -jousijousitettu usd 25mm x 178mm | AD6BYY 44V374 307528D1"1 / 2 "1"7"1313.3 paunaa / tuumaa2€44.59
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 307548D Iso D -jousijalka Usd 25mm x 305mm | AD6BZA 44V376 307548D1"1 / 2 "1"12 "776.6 paunaa / tuumaa1€53.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 307532D Iso D Die Spring USD 25mm x 203mm
€49.82 /pakkaus