ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307516D Iso D Die Spring USD 25mm x 102mm

Varastossa
€ 26.54 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 26.54/ yksikkö
Qty:
€ 26.54

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko1 / 2 "
Kokonaispituus4"
OsastotErittäin vahva käyttö
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1"
Kevätnopeus2226.9 paunaa / tuumaa
VäriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307516D Iso D Die Spring USD 25mm x 102mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa