ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307524D Iso D Die Spring USD 25mm x 152mm

Varastossa
€ 33.93 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 33.93/ yksikkö
Qty:
€ 33.93

Tuotteen tiedot:

VäriHopea
Reikäkoko1"
Vavan koko1 / 2 "
OsastotErittäin vahva käyttö
Dia ulkopuolella.1"
Kevätnopeus1456.1 paunaa / tuumaa
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307524D Iso D Die Spring USD 25mm x 152mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa