Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT A4BCM0442D01000# Luonnostaan ​​vaaraton anturi 0 - 1000 psi | AE3GFR 5DDH2

ASHCROFT A4BCM0442D01000# Luonnostaan ​​turvallinen anturi 0 - 1000 psi

Varastossa
Tuote: AE3GFR Malli: A4BCM0442D01000#Ristiviite: 5DDH2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€753.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuonnostaan ​​vaaraton anturi
tarkkuus+ /-0.3%
YhteensopivaKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa
SähköliitännätDIN 43650-A
Kotelo304 Ruostumaton teräs
Silmukan vastusRiippuu silmukan syöttöjännitteestä
Max. Paine2000 psi
NEMA-luokitus4X
Käyttölämpötila.-40 - 257 F
ulostulo4-20 mA 12-30 VDC
Virta vaaditaan12 - 30 VDC
Prosessiliitäntä1/2 "NPT-uros
alue0 - 1000 psi
TurvallisuusarviointiLuokka I, II ja III, div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C, D, F ja G
Lämpövirhe+/- 2% (-4 - 185 F)
Kostutetut materiaalit316L Stainless Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteensopivaMax. PaineProsessiliitäntäalueHinta
ASHCROFT A4SBMO242DO15 # Luonnostaan ​​vaaraton anturi 0-15 psi | AE3GEV 5DDF2 A4SBMO242DO15 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316 ruostumattoman teräksen kanssa30 psi1/4 "NPT-uros0 - 15 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D015 # & VAC-anturi 30 tuuman Hg Vac - 15 Psi | AE3GEW 5DDF3 A4SBM0242D015 # ja VACKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa30 psi1/4 "NPT-uros30 "Hg Vac - 15 Psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D030 # Luonnostaan ​​vaaraton anturi 0-30 psi | AE3GEX 5DDF4 A4SBM0242D030 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa60 psi1/4 "NPT-uros0 - 30 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D060 # Luonnostaan ​​vaaraton anturi 0 - 60 psi | AE3GEY 5DDF5 A4SBM0242D060 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa120 psi1/4 "NPT-uros0 - 60 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D0100 # Luonnostaan ​​vaaraton anturi 0 ... 100 psi | AE3GEZ 5DDF6 A4SBM0242D0100 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa200 psi1/4 "NPT-uros0 - 100 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D0200 # Luonnostaan ​​vaaraton anturi 0 - 200 psi | AE3GFA 5DDF7 A4SBM0242D0200 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa400 psi1/4 "NPT-uros0 - 200 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D0300 # Luonnostaan ​​vaaraton anturi 0 - 300 psi | AE3GFB 5DDF8 A4SBM0242D0300 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa600 psi1/4 "NPT-uros0 - 300 psi€753.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT A4BCM0442D01000# Luonnostaan ​​turvallinen anturi 0 - 1000 psi
€753.20 / yksikkö