VESTIL EHLT-sarjan sähköiset hydrauliset saksinostopöydät


Vestil EHLT -sarjan sähköisiä hydraulisia saksinostopöytiä käytetään raskaiden kuormien nostamiseen erilaisissa teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Ne tarjoavat turvallisen ja tehokkaan tavan nostaa ja laskea materiaaleja tai tuotteita, mikä parantaa tuottavuutta ja vähentää loukkaantumisriskiä. Näitä pöytiä käytetään varastoissa, tuotantolaitoksissa ja jakelukeskuksissa, joissa ne tehostavat materiaalinkäsittelytehtäviä ja parantavat työtilan ergonomiaa....Lue lisää

Suodattaa
Johdon pituus: 96 " , Arvosana: Grade 304 , Hydraulikomponenttien luokitus: 3000 psi , vaihe: 3 , Kannettava: Ei , Virtalähde: Sähköjohto , Painikekäsiohjausjännite: 24V AC , Kaukosäätimen johdon pituus: 8 ft. , Jännite: 460V AC
TyyliMalliPituusLeveysPystysuora matkaKokoKorotettu korkeusMatkustusaikaHinta (ei alv)
A
EHLT-2-43-PSS
---2000 lbs.--€16,063.36
Tarjouspyyntö
B
EHLT-4864-3-55
---3000 lbs.--€6,811.31
Tarjouspyyntö
A
EHLT-1-43-PSS
------€15,794.31
Tarjouspyyntö
A
EHLT-4-43-PSS
---4000 lbs.--€17,436.57
Tarjouspyyntö
A
EHLT-3-43-PSS
------€16,409.86
Tarjouspyyntö
C
EHLT-4884-3-67
------€9,930.52
Tarjouspyyntö
D
EHLT-2448-1-43-PSS
51 "24.38 "36 "1000 lbs.43 "7 sekuntia.€15,794.31
Tarjouspyyntö
E
EHLT-4048-3-43
51 "40.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€7,035.90
F
EHLT-4848-4-43
51 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€7,956.54
G
EHLT-4048-4-43
51 "40.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€7,956.54
H
EHLT-2448-4-43
51 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€7,734.61
I
EHLT-4848-3-43
51 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€7,035.90
J
EHLT-4848-1-43-PSS
51 "48.38 "36 "1000 lbs.43 "7 sekuntia.€15,794.31
Tarjouspyyntö
K
EHLT-4848-3-43-PSS
51 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€16,878.06
Tarjouspyyntö
L
EHLT-2448-4-43-PSS
51 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€16,952.61
Tarjouspyyntö
M
EHLT-2448-3-43
51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€6,839.74
N
EHLT-2448-2-43-PSS
51 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sekuntia.€16,063.36
Tarjouspyyntö
O
EHLT-2448-3-43-PSS
51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€16,409.86
Tarjouspyyntö
P
EHLT2448-3-43FC
51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€7,153.29
Tarjouspyyntö
Q
EHLT-4848-1-43
51 "48.38 "36 "1000 lbs.43 "7 sekuntia.€5,755.78
R
EHLT-4848-2-43
51 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sekuntia.€6,243.99
S
EHLT2448-2-43FC
51 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sekuntia.€6,568.99
Tarjouspyyntö
T
EHLT-2448-2-43
51 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sekuntia.€6,243.99
U
EHLT4848-2-43FC
51 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sekuntia.€6,568.99
Tarjouspyyntö
V
EHLT-4848-4-43-PSS
51 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€17,436.57
Tarjouspyyntö
W
EHLT-4848-2-43-PSS
51 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sekuntia.€16,063.36
Tarjouspyyntö
X
EHLT-4848-10-43
53 "48.38 "33 "10000 lbs.43 "15 sekuntia.€14,623.14
Y
EHLT-4848-12-43
53 "48.38 "33 "12000 lbs.43 "15 sekuntia.€16,381.36
Z
EHLT-3648-5-44
54 "36.38 "36 "5000 lbs.44 "32 sekuntia.€8,898.67
A1
EHLT-3648-6-44
54 "36.38 "36 "6000 lbs.44 "32 sekuntia.€9,719.01
B1
EHLT-4848-5-44
54 "48.38 "36 "5000 lbs.44 "32 sekuntia.€8,898.67
C1
EHLT-4848-6-44
54 "48.38 "36 "6000 lbs.44 "32 sekuntia.€9,719.01
D1
EHLT-3060-2-43
60 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sekuntia.€6,070.74
E1
EHLT-4860-4-43
60.38 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€7,956.54
F1
EHLT-4860-2-43
60.38 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sekuntia.€6,243.99
G1
EHLT-3060-3-43
60.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€6,839.74
H1
EHLT-3060-4-43
60.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€7,734.61
I1
EHLT-2466-2-55
66 "24.38 "48 "2000 lbs.55 "16 sekuntia.€8,072.48
J1
EHLT-8-44
72 "48 "-8000 lbs.--€13,642.29
Tarjouspyyntö
K1
EHLT-5-44
72 "48 "-5000 lbs.--€8,898.67
Tarjouspyyntö
A
EHLT-10-43
72 "60 "-10000 lbs.--€14,623.04
Tarjouspyyntö
L1
EHLT-4-43
72 "48 "----€7,956.54
Tarjouspyyntö
M1
EHLT-6-44
72 "48 "-6000 lbs.--€9,719.01
Tarjouspyyntö
N1
EHLT-1-43
72 "48 "-1000 lbs.--€5,755.78
Tarjouspyyntö
A
EHLT-12-43
72 "60 "----€15,775.70
Tarjouspyyntö
O1
EHLT-3-43
72 "48 "-3000 lbs.--€6,839.74
Tarjouspyyntö
P1
EHLT-2-43
72 "48 "----€6,243.99
Tarjouspyyntö
Q1
EHLT-3672-8-44
72.38 "36.38 "36 "8000 lbs.44 "15 sekuntia.€13,642.29
R1
EHLT-3672-4-43
72.38 "36.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€7,734.61
S1
EHLT-4872-6-44
72.38 "48.38 "36 "6000 lbs.44 "32 sekuntia.€9,719.01
T1
EHLT-4872-5-44
72.38 "48.38 "36 "5000 lbs.44 "32 sekuntia.€8,898.67
U1
EHLT-3072-3-43
72.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€6,839.74
V1
EHLT-3672-6-44
72.38 "36.38 "36 "6000 lbs.44 "32 sekuntia.€9,719.01
W1
EHLT-4872-2-43
72.38 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sekuntia.€6,649.19
X1
EHLT-3672-3-43
72.38 "36.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€6,839.74
Y1
EHLT-3672-5-44
72.38 "36.38 "36 "5000 lbs.44 "32 sekuntia.€8,898.67
Z1
EHLT-3672-2-43
72.38 "36.38 "36 "2000 lbs.43 "22 sekuntia.€6,070.74
A2
EHLT-3072-4-43
72.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€7,734.61
B2
EHLT-4872-3-43
72.38 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€7,035.90
C2
EHLT-4872-4-43
72.38 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€8,102.58
D2
EHLT-3072-2-43
72.38 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sekuntia.€6,070.74

Ominaisuudet

  • Näiden Vestil sähköisten hydraulisten saksinostopöytien hydraulikomponenttien luokitus on 3000 psi.
  • Ne tarjoavat tilavan alustan, jonka avulla on helppo käsitellä suuria ja hankalakokoisia materiaaleja tehokkaasti.
  • Näissä Vestilin sähköisissä hydraulisissa saksinostopöydissä on ruostumattomasta teräksestä/teräksestä valmistetut rungot kestävyyden ja lujuuden varmistamiseksi erilaisissa käyttöympäristöissä.
  • Ne ovat vaihtovirtalähteitä, mikä takaa jatkuvan ja luotettavan virransyötön, jotta toiminta sujuu sujuvasti.
  • Näillä pöydillä on erilaiset painokapasiteetit, jotka vaihtelevat 1000 - 5000 paunaa.
  • Tietyissä malleissa on kauko-ohjausmahdollisuus, jonka avulla henkilökunta voi käyttää nostopöytää turvalliselta etäisyydeltä, mikä lisää työpaikan turvallisuutta entisestään.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Vestiili EHLT-AR-3665-7: Tämä ramppi yksinkertaistaa raskaiden esineiden lastaamista ja purkamista sähköhydraulisella nostopöydällä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvaominaisuuksia nämä nostopöydät sisältävät?

Niissä on useita turvaominaisuuksia, kuten sähköinen varvassuoja, joka estää puristumispisteiden muodostumisen laskeutumisen aikana, turvanopeussulake, joka ylläpitää työtason korkeutta letku- tai liitosvian sattuessa ja ylempi liikerajakytkin, joka pysäyttää pöydän enimmäiskorkeuteen.

Mikä on näiden saksinostopöytien matka-aika?

Ne tarjoavat erilaisia ​​matka-aikoja, jotka vaihtelevat välillä 7-32 sekuntia per jalka.

Kuinka huollan näitä Vestil sähköhydraulisia saksinostopöytiä?

  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen, vaurioiden ja löystyneiden osien varalta.
  • Säilytä oikeat hydraulinesteen tasot ja tarkista vuodot.
  • Tarkista sähkökomponentit vaurioiden varalta ja varmista liitännät.
  • Varmista, että turvaominaisuudet, kuten rajakytkimet, toimivat.
  • Tarkista alusta ja runko vaurioiden tai korroosion varalta.
  • Käytä suositeltua voitelua liikkuviin osiin sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Pidä nostopöytä puhtaana estääksesi lian kerääntymisen.
  • Kouluta käyttäjiä raportoimaan ongelmista ja suorittamaan perushuolto.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?