ML KISHIGO Kontrastiväriset verkkoliivit, oranssi


Suodattaa
ANSI-luokka: 2 , ATPV-luokitus: luokittelematon , Sulkemistapa: Vetoketju , Väri: Oranssi , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Materiaali: Polyesteri-verkko , Taskujen lukumäärä: 0 , Taskut: 2 , Raidan väri: Kalkki / hopea
TyyliMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta (ei alv)
A
1055-M
40 "- 42"24 "M€21.12
B
1055-L
44 "- 46"24 "L€21.12
A
1055-XL
48-50 "29 "XL€21.12
B
1055-2X
52 "- 54"28 "2XL€21.12
A
1055-3X
56 "- 58"26 "3XL€21.12
A
1055-4X
60 "- 62"30 "4XL€21.12
A
1055-5X
64 "- 66"27 "5XL€21.12

Kontrastiväriset verkkoliivit, oranssi

ML Kishigo 1055 kontrastiväriset verkkoliivit vähentävät onnettomuusriskiä parantamalla henkilöstön näkyvyyttä sekä työtovereiden että ajoneuvojen kuljettajien silmissä. Nämä liivit ovat välttämättömiä turvavarusteita, jotka on suunniteltu estämään onnettomuuksia ja loukkaantumisia tilanteissa, joissa työntekijöiden on oltava selvästi nähtävissä turvallisen ja tehokkaan työympäristön ylläpitämiseksi.

Ominaisuudet

  • ML Kishigo 1055 kontrastivärisissä verkkoliiveissä on U-muotoinen takaraitakuvio, joka optimoi näkyvyyden eri kulmista, mikä on ratkaisevan tärkeää turvallisuuden kannalta dynaamisissa työympäristöissä.
  • Näissä kontrastivärisissä verkkoliiveissä on vasemmassa rinnassa oleva mikrofoniliuska, mikä tehostaa viestintää antamalla työntekijöille mahdollisuuden kiinnittää mikrofoneja handsfree-käyttöön.
  • Niissä on edessä vetoketju, joka varmistaa helpon kulumisen ja poistamisen säilyttäen samalla turvallisen istuvuuden tehtävien aikana.
  • Näissä kontrastivärisissä verkkoliiveissä on kaksi strategisesti sijoitettua taskua vasemmassa rinnassa ja oikealla vyötäröllä, mikä tarjoaa kätevät säilytysmahdollisuudet työkaluille ja henkilökohtaisille tavaroille.
  • Niissä on hopeanväriset heijastavat raidat, joita reunustavat kalkki kontrastin aikaansaamiseksi, mikä takaa maksimaalisen näkyvyyden erityisesti hämärässä tai vaarallisissa olosuhteissa.
  • Näissä kontrastivärisissä verkkoliiveissä on kestävä polyesterirakenne, joka tarjoaa mukavuutta ja pitkäikäisyyttä vaativissa työolosuhteissa.
  • Ne täyttävät ANSI Class 2- ja ANSI Type R -standardit, mikä tarkoittaa niiden soveltuvuutta näkyvään työympäristöön ja alan turvallisuusstandardien noudattamista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?