Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z0432-SS Paneelimutteri 3 / 4-20 Hex Ruostumaton Tavallinen | AA9YPE 1JLX2

APPROVED VENDOR Z0432-SS Paneelimutteri 3/4-20 Hex ruostumaton tavallinen

Varastossa
Tuote: AA9YPE Malli: Z0432-SSRistiviite: 1JLX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-20
Halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus27 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKuusikulmainen mutteri
Rockwellin kovuusB60
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-20
KiertyyppiUNEF
TyyppiHex
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0432-SS Paneelimutteri 3/4-20 Hex ruostumaton tavallinen
€44.17 / yksikkö