Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 451082AS02L200 C4 Painemittari 0-200 Psi 4-1/2in | AC3BXD 2RFC8

ASHCROFT 451082AS02L200 C4 Painemittari 0 - 200 Psi 4-1/2in

Varastossa
Tuote: AC3BXD Malli: 451082AS02L200 C4Ristiviite: 2RFC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€573.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus+ /-0.25%
KalibrointitodistusNIST ja data
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliAlumiini
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 4 "NPT
Valitse koko4.5 "
Mittarin tyyppiTesti
asteikko20 psi
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
alue0 - 200 psi
SormusmateriaaliSaranoitu teräs
Pienin valmistuminen0.5 psi
Pistorasian materiaaliMessinki
PutkimateriaaliFosforipronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliasteikkoaluePienin valmistuminenPistorasian materiaaliPutkimateriaaliHinta
ASHCROFT 45-1082AS 02L 100 PSI painemittari 0-100 Psi 4-1 / 2in | AB9TDV 2F004 45-1082AS 02L 100 PSIEpoksipinnoitettu alumiini10 psi0 - 100 psi0.5 psiMessinkiFosforipronssi€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 15 painemittari 0-15 Psi 4-1 / 2 tuumaa 1/4 tuumaa | AB9TDW 2F006 45-1082AS 02L 15Epoksipinnoitettu alumiini1 psi0 - 15 psi0.05 psiMessinkiFosforipronssi€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 200 PSI -mittari 0-200 Psi 4-1 / 2in | AB9TDX 2F008 45-1082AS 02L 200 PSIEpoksipinnoitettu alumiini20 psi0 - 200 psi0.5 psiMessinkiFosforipronssi€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 30 PSI painemittari 0-30 Psi 4-1 / 2 tuumaa 1/4 tuumaa | AB9TDY 2F010 45-1082AS 02L 30 PSIEpoksipinnoitettu alumiini5 psi0 - 30 psi0.1 psiMessinkiFosforipronssi€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 300 PSI -mittari 0-300 Psi 4-1 / 2in | AB9TDZ 2F012 45-1082AS 02L 300 PSIEpoksipinnoitettu alumiini50 psi0 - 300 psi1 psiMessinkiFosforipronssi€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 400 PSI painemittari 0-400 Psi 4-1/2in | AB9TEB 2F014 45-1082AS 02L 400 PSIEpoksipinnoitettu alumiini50 psi0 - 400 psi1 psiMessinkiFosforipronssi€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 60 PSI painemittari 0-60 Psi 4-1 / 2 tuumaa 1/4 tuumaa | AB9TEC 2F016 45-1082AS 02L 60 PSIEpoksipinnoitettu alumiini5 psi0 - 60 psi0.2 psiMessinkiFosforipronssi€432.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 451082AS02L200 C4 Painemittari 0 - 200 Psi 4-1/2in
€573.27 / yksikkö