ASHCROFT 1082 Testipainemittari


Suodattaa
Tarkkuus: + /-0.25% , Kalibrointitodistus: NIST ja data , Kotelon väri: Musta , Yhteyden sijainti: Laske , Liitäntäkoko: 1 / 4 "NPT , Kellotaulun koko: 4.5 " , Mittarin tyyppi: Testi , Linssin materiaali: Lasi , Käyttölämpötila Alue: -40 - 150 astetta F , Sormuksen materiaali: Saranoitu teräs
TyyliMalliKotelon materiaaliasteikkoaluePienin valmistuminenPistorasian materiaaliPutkimateriaaliHinta (ei alv)
A
451082AS02L30C4
Alumiini5 psi0 - 30 psi0.1 psiMessinkiFosforipronssi€573.27
B
451082PS02L2MC4
Alumiini200 psi0 - 2000 psi10 psiMonel 400Monel K.€753.05
A
451082PS02L10MC4
Alumiini1000 psi0 - 10,000 psi50 psiMonel 400Monel K.€753.05
A
451082AS02L100 C4
Alumiini10 psi0 - 100 psi0.5 psiMessinkiFosforipronssi€573.27
A
451082PS02L3MC4
Alumiini500 psi0 - 3000 psi10 psiMonel 400Monel K.€753.05
A
451082AS02L200 C4
Alumiini20 psi0 - 200 psi0.5 psiMessinkiFosforipronssi€573.27
A
451082AS02L15C4
Alumiini1 psi0 - 15 psi0.05 psiMessinkiFosforipronssi€573.27
A
451082PS02L600C4
Alumiini50 psi0 - 600 psi10 psiMonel 400Monel K.€753.05
A
451082PS02L1MC4
Alumiini100 psi0 - 1000 psi5 psiMonel 400Monel K.€753.05
A
451082AS02L60C4
Alumiini5 psi0 - 60 psi0.2 psiMessinkiFosforipronssi€573.27
A
451082AS02L400C4
Alumiini50 psi0 - 400 psi1 psiMessinkiFosforipronssi€573.27
A
451082AS02L300C4
Alumiini50 psi0 - 300 psi1 psiMessinkiFosforipronssi€573.27
A
451082PS02L5MC4
Alumiini500 psi0 - 5000 psi20 psiMonel 400Monel K.€753.05
A
45-1082PS 02L 5000
Epoksipinnoitettu alumiini500 psi0 - 5000 psi20 psiMonel 400Monel K.€565.88
A
45-1082AS 02L 15
Epoksipinnoitettu alumiini1 psi0 - 15 psi0.05 psiMessinkiFosforipronssi€432.19
B
45-1082PS 02L 2000
Epoksipinnoitettu alumiini200 psi0 - 2000 psi10 psiMonel 400Monel K.€565.88
A
45-1082PS 02L 600 PSI
Epoksipinnoitettu alumiini50 psi0 - 600 psi2 psiMonel 400Monel K.€565.88
A
45-1082AS 02L 200 PSI
Epoksipinnoitettu alumiini20 psi0 - 200 psi0.5 psiMessinkiFosforipronssi€432.19
A
45-1082PS 02L 3000
Epoksipinnoitettu alumiini500 psi0 - 3000 psi10 psiMonel 400Monel K.€565.88
A
45-1082PS 02L 1000
Epoksipinnoitettu alumiini100 psi0 - 1000 psi5 psiMonel 400Monel K.€565.88
A
45-1082AS 02L 300 PSI
Epoksipinnoitettu alumiini50 psi0 - 300 psi1 psiMessinkiFosforipronssi€432.19
A
45-1082AS 02L 100 PSI
Epoksipinnoitettu alumiini10 psi0 - 100 psi0.5 psiMessinkiFosforipronssi€432.19
A
45-1082PS 02L 10 PSI
Epoksipinnoitettu alumiini1000 psi0 - 10,000 psi50 psiMonel 400Monel K.€565.88
A
45-1082AS 02L 60 PSI
Epoksipinnoitettu alumiini5 psi0 - 60 psi0.2 psiMessinkiFosforipronssi€432.19
A
45-1082AS 02L 400 PSI
Epoksipinnoitettu alumiini50 psi0 - 400 psi1 psiMessinkiFosforipronssi€432.19
A
45-1082AS 02L 30 PSI
Epoksipinnoitettu alumiini5 psi0 - 30 psi0.1 psiMessinkiFosforipronssi€432.19

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?