Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 302174SD02LXBLBK30# Digitaalinen mittari/lähetin 30 Psi | AB8YGL 2AGB4

ASHCROFT 302174SD02LXBLBK30# digitaalinen mittari/lähetin 30 Psi

Varastossa
Tuote: AB8YGL Malli: 302174SD02LXBLBK30#Ristiviite: 2AGB4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€981.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen mittari / lähetin
tarkkuus+/- 0.25%
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 4 "NPT
Valitse koko3"
näyttö5-numeroinen LCD-näyttö
NäyttöyksikötPsi, Baari, mBar, MPa, kPa, Hg, mm Hg, Ft H2O, H2O, kg / Sq cm
Silmukan vastusRiippuu silmukan syöttöjännitteestä
Käyttölämpötila alue-12 - 140 astetta
ulostulo4 - 20 mA
Virta vaaditaan12 - 30 VDC
Powered By2 AA akut
alue0 - 30 psi
päätöslauselmaRiippuu valitusta näyttöyksiköstä
Pistorasian materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäyttöyksikötPowered ByalueHinta
ASHCROFT 302174SD02LXBLBKVAC / 60 Digitaalinen mittari / lähetin 60 Psi | AB8YGK 2AGB3 302174SD02LXBLBKVAC / 60Psi, Baari, mBar, MPa, kPa, Hg, mm Hg, Ft H2O, H2O, kg / Sq cm2 AA akut30 - 0 "Hg Vac€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK100 # Digitaalinen mittari / lähetin 100 Psi | AB8YGM 2AGB5 302174SD02LXBLBK100 #Psi, Baari, mBar, MPa, KPa, Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA akut0 - 100 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK300 # Digitaalinen mittari / lähetin 300 Psi | AB8YGN 2AGB6 302174SD02LXBLBK300 #Psi, Baari, mBar, MPa, KPa, Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA akut0 - 300 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK600 # Digitaalinen mittari / lähetin 600 Psi | AB8YGP 2AGB7 302174SD02LXBLBK600 #Psi, Baari, mBar, MPa, KPa, Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA akut0 - 600 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK1000 # Digitaalinen mittari / lähetin 1000 Psi | AB8YGQ 2AGB8 302174SD02LXBLBK1000 #Psi, Baari, MPa, KPa, kg / Sq cm2 AA akut0 - 1000 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK3000# Digitaalinen mittari/lähetin 3000 Psi | AB8YGR 2AGB9 302174SD02LXBLBK3000 #Psi, Baari, MPa, KPa, kg / Sq cmSilmukka virtalähde akkuvarmistuksella (2 AA-paristoa)0 - 3000 psi€981.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 302174SD02LXBLBK30# digitaalinen mittari/lähetin 30 Psi
€981.57 / yksikkö