DAYTON Suoravetoiset aksiaaliset alaspuhalluslaitteet


Suodattaa
CFM @ 1.250 tuumaa. SP: 2658 , Kotelon materiaali: Kehrätty alumiini , Hz: 60 , Max. Tulolämpötila: 120 astetta F. , Potkurin materiaali: Alumiini
TyyliMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPMaks. BHPHinta (ei alv)
A
4YC91
-1 3 / 4 "22 "----0.07€1,136.63
A
4YC92
6411 3 / 4 "22 "----0.15€1,052.09
A
4YC93
13801 3 / 4 "22 "11551018--0.25€1,558.73
A
4YC56
15971 3 / 4 "26 "13301121903-0.30€1,831.95
A
4YC94
17991 3 / 4 "22 "15881380--0.46€1,605.29
A
4YC60
18471 3 / 4 "34 "----0.33€2,546.25
A
4YC57
21881 3 / 4 "26 "19651693147512000.52€1,858.09
A
6 kWh 0
21881.75 "26 "19651693147512000.52€1,819.10
A
4YC62
29581 3 / 4 "34 "2422---0.50€2,753.40
A
4YC58
29901 3 / 4 "30 "272524542097-0.77€2,010.92
A
4YC59
32591 3 / 4 "30 "29982724239217791.00€2,254.61
A
6 kWh 2
32591.75 "30 "29982724239217791.00€2,201.48
A
4YC63
41311 3 / 4 "34 "36503066--1.09€3,100.91
A
6 kWh 4
41311.75 "34 "36503066--1.09€3,134.60
A
6 kWh 3
44081.75 "34 "40733830357532721.14€2,734.00
A
4YC61
44081 3 / 4 "34 "40733830357532721.14€2,773.48

Suoravetoiset aksiaaliset alaspuhalluslaitteet

Daytonin suorakäyttöiset aksiaaliset tuloilmapuhaltimet tarjoavat vakaan poisto- tai raitisilmasyötön alhaisissa tai kohtalaisissa staattisissa paineissa. Nämä poistoilmapuhaltimet on varustettu NEMA 1 -kytkentärasioilla moottorikoteloissa, ja ne on UL-705-luokiteltu teho-tuulettimille. Niissä on kehrätty alumiinirakenne ja tuulihihnassa oleva valssattu helmi, joka tarjoaa kestävyyttä ja vakautta ja tarjoaa siten mukavan nostamisen ja siirron. Valitse useista näistä tuulettimista, saatavana 1- ja 3-vaihemoottorivaihtoehdoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?