LOVEJOY Minilevyn kytkentä


Suodattaa
Reikän tyyppi: Kyllästynyt , Kytkentätyyppi: Minilevyvälikkeen kiinnitystyylejä , Levyn materiaali: Ruostumaton teräs , Levyn tyyppi: Ruostumaton teräs , Suorittaa loppuun: Alumiini , Napan materiaali: Alumiini , Avainrata: Ilman avainta , Materiaali: Alumiini , Max. Kulmavirhe: 2 astetta , Max. Temp. Alue (F): 300 , Ruuvin tyyppi: Kiinnitysruuvi , Tyyli: Minilevyn välikiristin , Mittausjärjestelmä: keisarillinen
TyyliMalliMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Aksiaalinen suuntausvirheBore AMaks. KierroslukuMax. NopeusPienin BoreNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
MDS40C 3/8x3/8
0.007+/- 0.020 "3 / 8 "x 3 / 8"38003800 rpm6mm35 tuumaa-paunaa.1.102 "€327.35
A
MDS63C 5/8x5/8
0.012+/- 0.031 "5/8 "X 5/8"24002400 rpm10mm89 tuumaa-paunaa.1.772 "€378.13

Minilevyn kytkentä

Lovejoy ES-sarjan minilevytyyppisiä kytkimiä käytetään tietokoneiden, robottien, mittauslaitteiden ja lääkinnällisten laitteiden ajamiseen. Näissä liikkeenohjausliitännöissä on nolla takaisinkuviota korjaamaan yhdensuuntaiset ja kulmaiset vääristymät korkeintaan 012 tuumaa ja 2 astetta. Lisäksi niissä on alumiinikeskukset, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyt, jotka tarjoavat vääntöjäykkyyttä jopa 22125 in-lbs / rad ja kestävät jopa 300 ° F lämpötiloja. Valitse laaja valikoima näistä minilevytyyppisistä kytkimistä. nopeus vaihtelee välillä 2400 - 4800 rpm päällä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?