Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARTU 01338 Piikkiterä 5/16 tuumaa koboltiterästä | AD6KYM 45L093

ARTU 01338 Jobber-terä, 5/16 tuuman kobolttiteräs

Varastossa
Tuote: AD6KYM Malli: 01338Ristiviite: 45L093
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
€25.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.312 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Huilun pituus3 5 / 16 "
LuokkaM35 koboltti
MateriaaliKoboltti teräs
Kokonaispituus4.625 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.5 / 16 "
Koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
ARTU 01306 Jobber-kärki 1/16 tuuman kobolttiterästä | AD6KXZ 45L081 013060.062 "1"1 15 / 16 "1 / 16 "1 / 16 "€6.18
ARTU 01310 Jobber-kärki 3/32 tuuman koboltterästä | AD6KYB 45L083 013100.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€6.02
ARTU 01314 Piikkiterä 1/8 tuumaa koboltiterästä | AD6KYD 45L085 013140.125 "1.75 "2 13 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€8.16
ARTU 01318 Jobber-kärki 5/32 tuuman kobolttiterästä | AD6KYF 45L087 013180.156 "2"3.187 "5 / 32 "5 / 32 "€8.85
ARTU 01322 Tangot 3/16 tuumaa koboltiterästä | AD6KYH 45L089 013220.187 "2.375 "3-9 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€10.71
ARTU 01326 Jobber-kärki 7/32 tuuman kobolttiterästä | AD6KYJ 45L090 013260.218 "2.625 "3 13 / 16 "7 / 32 "7 / 32 "€13.43
ARTU 01330 Jobber-kärki 1/4 tuuman koboltterästä | AD6KYK 45L091 013300.250 "2.875 "4 1 / 6 "1 / 4 "1 / 4 "€17.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARTU 01338 Jobber-terä, 5/16 tuuman kobolttiteräs
€25.16 / yksikkö