Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARTU 01306 Jobber-kärki 1/16 tuuman kobolttiterästä | AD6KXZ 45L081

ARTU 01306 Jobber-terä, 1/16 tuuman kobolttiteräs

Varastossa
Tuote: AD6KXZ Malli: 01306Ristiviite: 45L081

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.062 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Huilun pituus1"
LuokkaM35 koboltti
MateriaaliKoboltti teräs
Kokonaispituus1 15 / 16 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.1 / 16 "
Koko1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
ARTU 01310 Jobber-kärki 3/32 tuuman koboltterästä | AD6KYB 45L083 013100.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€5.79
ARTU 01314 Piikkiterä 1/8 tuumaa koboltiterästä | AD6KYD 45L085 013140.125 "1.75 "2 13 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€7.84
ARTU 01318 Jobber-kärki 5/32 tuuman kobolttiterästä | AD6KYF 45L087 013180.156 "2"3.187 "5 / 32 "5 / 32 "€8.49
ARTU 01322 Tangot 3/16 tuumaa koboltiterästä | AD6KYH 45L089 013220.187 "2.375 "3-9 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€10.28
ARTU 01326 Jobber-kärki 7/32 tuuman kobolttiterästä | AD6KYJ 45L090 013260.218 "2.625 "3 13 / 16 "7 / 32 "7 / 32 "€12.89
ARTU 01330 Jobber-kärki 1/4 tuuman koboltterästä | AD6KYK 45L091 013300.250 "2.875 "4 1 / 6 "1 / 4 "1 / 4 "€16.43
ARTU 01334 Jobber-kärki 9/32 tuuman kobolttiterästä | AD6KYL 45L092 013340.281 "3"4.375 "9 / 32 "9 / 32 "€19.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARTU 01306 Jobber-terä, 1/16 tuuman kobolttiteräs
€6.06 / yksikkö