ARTU Cobalt Steel Jobber -poranterä, halkaisupiste


Suodattaa
Leikkaussuunta: Oikea käsi , Mittatyyppi: Murto-tuuma , Suorittaa loppuun: Höyryoksidi , Arvosana: M35 koboltti , Materiaali: Koboltti teräs , Pistekulma: 135 Tutkinnot , Pistetyyppi: Jakopiste
TyyliMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta (ei alv)
A
01306
0.062 "1"1 15 / 16 "1 / 16 "1 / 16 "€6.18
B
01310
0.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€6.02
C
01314
0.125 "1.75 "2 13 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€8.16
D
01318
0.156 "2"3.187 "5 / 32 "5 / 32 "€8.85
E
01322
0.187 "2.375 "3-9 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€10.71
F
01326
0.218 "2.625 "3 13 / 16 "7 / 32 "7 / 32 "€13.43
G
01330
0.250 "2.875 "4 1 / 6 "1 / 4 "1 / 4 "€17.12
F
01334
0.281 "3"4.375 "9 / 32 "9 / 32 "€19.90
H
01338
0.312 "3 5 / 16 "4.625 "5 / 16 "5 / 16 "€25.16
I
01346
0.375 "3.625 "5.125 "3 / 8 "3 / 8 "€35.71
J
01354
0.437 "4.125 "5 9 / 16 "7 / 16 "7 / 16 "€40.46
K
01362
0.500 "4.5 "6 1 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€55.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?