Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT MMP172W38 -C merkintälevy 304 ruostumaton - 100 kpl: n pakkaus | AC9DPP 3FVX4

PANDUIT MMP172W38-C Merkintälevy 304 ruostumaton - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC9DPP Malli: MMP172W38-CRistiviite: 3FVX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMarkerilevy
VäriLuonnollinen
Korkeus3 / 8 "
Materiaali304 ruostumaton
Paksuus0.01 "
Leveys1.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkin koko (3/16 ")
    • Maks. Merkit riviä kohden (8)
    • Maks. Tekstirivit (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
PANDUIT MMP350 -C merkintälevy 304 ruostumaton - 100 kpl pakkaus | AC9DPF 3FVU5 MMP350-C0.75 "304 ruostumaton3.5 "100€149.89
PANDUIT MMP350 -C316 merkintälevy 316 ruostumaton - 100 kpl AC9DPG 3FVU6 MMP350-C3160.75 "316 ruostumaton3.5 "100€186.45
PANDUIT MT172 -C merkintälevy 304 ruostumaton - 100 kpl pakkaus | AC9DPM 3FVX2 MT172-C0.75 "304 ruostumaton1.72 "100€131.80
PANDUIT MT172-C316 Merkkilevy 316 Ruostumaton - 100 kpl pakkaus | AC9DPN 3FVX3 MT172-C3160.75 "316 ruostumaton1.72 "100€158.37
PANDUIT MMP172W38 -C316 Merkintälevy 316 ruostumaton - 100 kpl: n pakkaus | AC9DPQ 3FVX5 MMP172W38-C3163 / 8 "316 ruostumaton1.72 "100€128.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT MMP172W38-C Merkintälevy 304 ruostumaton - 100 kpl
€108.32 /pakkaus