Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO M26M02-06 Jakotukin 6 asema | AD8GCC 4KB18

ARO M26M02-06 Jakotukin 6 asema

Varastossa
Tuote: AD8GCC Malli: M26M02-06Ristiviite: 4KB18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin jakotukki
Korkeus1-1 / 64 "
Pituus7.437 "
NPT-portti1/4 tuumaa
Lukumäärä Asemat6
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ARO M30M03-06 Jakotukki 6 -asema | AD8GCH 4KB23 M30M03-061 7 / 32 "8 35 / 64 "3.38 "€229.01
ARO M34M04-06 Jakotukki 6 -asema | AD8GCN 4KB28 M34M04-061.375 "9.625 "4.88 "€319.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO M26M02-06 Jakotukin 6 asema
€173.51 / yksikkö