Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO M34M04-06 Jakotukki 6 -asema | AD8GCN 4KB28

ARO M34M04-06 Jakotukin 6 asema

Varastossa
Tuote: AD8GCN Malli: M34M04-06Ristiviite: 4KB28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€319.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin jakotukki
Korkeus1.375 "
Pituus9.625 "
NPT-portti1/2 tuumaa
Lukumäärä Asemat6
Leveys4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481909020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ARO M26M02-06 Jakotukin 6 asema | AD8GCC 4KB18 M26M02-061-1 / 64 "7.437 "2.38 "€173.51
ARO M30M03-06 Jakotukki 6 -asema | AD8GCH 4KB23 M30M03-061 7 / 32 "8 35 / 64 "3.38 "€229.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO M34M04-06 Jakotukin 6 asema
€319.66 / yksikkö