Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M11201R Tavaramerkkivalo LED Punainen 30mA | AH8UEX 38ZM50

MAXXIMA M11201R välyksen merkkivalo LED punainen 30mA

Varastossa
Tuote: AH8UEX Malli: M11201RRistiviite: 38ZM50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysmerkkivalo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
Väripunainen
Nykyinen piirretty30mA
Syvyys2-13 / 32 "
Halkaisija2.5 "
Salaman tyyppiYksi
Korkeus2.5 "
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus2.5 "
LinssisuunnitteluPyöreä
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusLäpivienti
Virtalähde12.8 VDC
ArvosanaSAE-luokka 1
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0726
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyHinta
MAXXIMA M11201Y Varoitusvalo LED Amber 100mA | AH8UEU 38ZM47 M11201YKeltainen100mA€16.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M11201R välyksen merkkivalo LED punainen 30mA
€16.56 / yksikkö