AIRMASTER FAN Värähtelemättömät seinäkiinnikkeet 115 V teollisuuden ilmakiertolaitteet


Suodattaa
Terän materiaali: Galvanisoitu teräs , Nykyinen arvostelu: 3 A , Täyskuorma vahvistimet: 3 A , Kotelon materiaali: Teräs , Terien lukumäärä: 3 , Nopeuksien lukumäärä: 3 , Teholuokitus: 1/3 , Jännitteen luokitus: 115 VAC
TyyliMalliTerä Dia.MitatVirtausnopeusÄänitasoNopeusHinta (ei alv)
A
71725
-28-1 / 2 x 27 x 27 "5220/4020/2820 Vrt71 dBA1080/700/540 kierrosta / min€460.47
Tarjouspyyntö
A
71726
-15-1 / 4 x 33.4 x 27 "71185/5300/3415 Vrt76 dBA1080/700/540 kierrosta / min€497.89
Tarjouspyyntö
A
71760
24 "-5520 cfm-1080 rpm€566.62
Tarjouspyyntö
A
71526
30 "-7185 cfm-1080 rpm€600.22
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?