ARO LP3001-1 Rasvapumppujärjestelmä 35 lb./5 gallona 50 1 | AD8HVX 4KK65

ARO LP3001-1 rasvapumppujärjestelmä 35 lb./5 gallona 50 1

Varastossa
Tuote: AD8HVX Malli: LP3001-1Ristiviite: 4KK65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,489.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapumppu pistoolilla
Ilmansuodatin1 / 4-18 NPTF
Ilmamoottorin koko3"
Kulutus @ 100 PSI13 cfm
Sopii kontin kokoon35 lb./5 gal. Sanko
RasvatyyppiNLGI # 1 ja 2
Letkun pituus10ft.
MateriaaliHiiliteräs
Max. Paine7500 psi
Pumpun suhde50:1
Putki Dia.1-1 / 2 "
Äänenvoimakkuus minuutissa7.5 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.0975
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)73.41
Laivan leveys (cm)72.14
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonLetkun pituusHinta
ARO LP2002-1-B -rasvapumppujärjestelmä 35 lb./5 gallona 50 1 | AD8HVW 4KK63 LP2002-1-B1 / 4-18 NPTF35 lb./5 gal. Sanko10ft.€2,383.84
ARO LP2004-1-B Rasvapumppu pistoolilla, 2 tuuman ilmamoottori | CH6PZZ 4KK64 LP2004-1-B1 / 4-18 FNPT120 paunaa / 16 gal.10 ft.€2,682.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO LP3001-1 rasvapumppujärjestelmä 35 lb./5 gallona 50 1
€2,489.20 / yksikkö