ARO LP2002-1-B -rasvapumppujärjestelmä 35 lb./5 gallona 50 1 | AD8HVW 4KK63

ARO LP2002-1-B rasvapumppujärjestelmä 35 lb./5 gallona 50 1

Varastossa
Tuote: AD8HVW Malli: LP2002-1-BRistiviite: 4KK63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,383.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapumppu pistoolilla
Ilmansuodatin1 / 4-18 NPTF
Ilmamoottorin koko2"
Kulutus @ 100 PSI16 cfm
Sopii kontin kokoon35 lb./5 gal. Sanko
RasvatyyppiNLGI # 1 ja 2
Letkun pituus10ft.
MateriaaliHiiliteräs
Max. Paine7500 psi
Pumpun suhde50:1
Putki Dia.1-1 / 2 "
Äänenvoimakkuus minuutissa9 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonLetkun pituusHinta
ARO LP3001-1 Rasvapumppujärjestelmä 35 lb./5 gallona 50 1 | AD8HVX 4KK65 LP3001-11 / 4-18 NPTF35 lb./5 gal. Sanko10ft.€2,489.20
ARO LP2004-1-B Rasvapumppu pistoolilla, 2 tuuman ilmamoottori | CH6PZZ 4KK64 LP2004-1-B1 / 4-18 FNPT120 paunaa / 16 gal.10 ft.€2,682.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO LP2002-1-B rasvapumppujärjestelmä 35 lb./5 gallona 50 1
€2,383.84 / yksikkö