Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRIGHT STAR 510202 paristolokero 6AA-kennolle, musta väri | AF8PYF 29FJ79

BRIGHT STAR 510202 Akkulokero 6AA-kennolle, musta väri

Varastossa
Tuote: AF8PYF Malli: 510202Ristiviite: 29FJ79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkukotelo
VäriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8513902000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRIGHT STAR 510202 Akkulokero 6AA-kennolle, musta väri
€18.34 / yksikkö