ARO 6661AJ-322-C Kalvopumppu, 1 tuuman Pro-sarja, polypropeeniistuin | AD7WYJ 4GY44

ARO 6661AJ-322-C Kalvopumppu, 1 tuuman Pro-sarja, polypropeeniistuin

Varastossa
Tuote: AD7WYJ Malli: 6661AJ-322-CRistiviite: 4GY44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,281.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko1/4 "FNPT
Pallomateriaalinitriili
Rungon materiaalipolypropeeni
Tarkista istuimen materiaalipolypropeeni
yhteys StyleNPT
Kalvomateriaalinitriili
Tulo- / lähtöaukon koko1"
JakokytkentäYksi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Max. Virtaus40 GPM
Maks. Flow GPM47
Max. Käyttöpaine120 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva15 ft.
Itseimevä märkä20 ft.
Venttiilin tyyppipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.305
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aro 6661AJ-322-C kaksoiskalvopumppu, joka on suunniteltu pumppaamaan helposti puhtaita, kevyitä viskositeettinesteitä ja syövyttäviä, keskiviskositeettisia nesteitä
    • Voi siirtää suuria hiukkasia vahingoittumatta
    • Sisältää kaksi joustavaa kalvoa nesteiden pumppaamiseen ja tehokas moottorirakenne optimaalisen ilman hyötysuhteen saavuttamiseksi
    • Varustettu takaiskuventtiilillä, joka varmistaa, että neste voi kulkea vain yhteen suuntaan kammion läpi
    • Pultattu rakenne paksuseinäisellä, ruiskupuristetulla nestekotelolla ja valurauta / alumiini-keskiosilla, jotka varmistavat vuotamattoman nesteenkäsittelyn

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Dia. Kiinteät aineetPallomateriaaliRungon materiaaliMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaLeveysyhteys StyleHinta
ARO 666053-388 kaksikalvopumppu ilmakäyttöinen 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretaanipolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F11.75 "NPT€1,513.67
ARO 66605J-344 PTFE kaksoiskalvopumppu, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F13.875 "NPT€1,814.60
ARO 666053-344 kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F11.75 "NPT€1,839.31
ARO PD05P-ALS-KAA-B kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopreeni (R)Kynar (oik.)14 GPM100 psi200-astetta F-NPT€2,794.12
ARO PD05R-ASS-SAA-B kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs12 gpm100 psi200-astetta F-NPT€3,255.09
ARO PD05R-AAS-PAA-B kaksoiskalvopumppu, alumiini, 1/2 tuumaa | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santopreeni (R)Alumiini12 gpm100 psi150-astetta F8.187 "NPT€1,496.08
ARO PD03P-ARS-PAA kaksoiskalvopumppu 3/8 tuumaa 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopreeni (R)polypropeeni10.6 gpm100 psi150-astetta F6 23 / 32 "NPT€832.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 6661AJ-322-C Kalvopumppu, 1 tuuman Pro-sarja, polypropeeniistuin
€2,281.64 / yksikkö