Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 119690-33 kelan solenoidi 120 Vac | AD8KAN 4KP73

ARO 119690-33 Kelan solenoidi 120 Vac

Varastossa
Tuote: AD8KAN Malli: 119690-33Ristiviite: 4KP73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiilikäämi
luokkaF
Työjakso100
Maks. Lämpötila Alue (F)0 ja 311
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
ARO 116218-33 kelan solenoidi 120 Vac | AD8ADZ 4HN39 116218-33120 VAC€47.01
ARO 119690-38 kelan solenoidi 12 Vdc / 24 Vac | AD8KAP 4KP76 119690-3812 VDC / 24 VAC€54.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 119690-33 Kelan solenoidi 120 Vac
€57.51 / yksikkö