NORTON ABRASIVES Pienet halkaisijaltaan vahvistetut hiomalaikat, tyyppi 1


Suodattaa
Hioma-aine: Alumiinioksidi , Diamond Knockout: Ei , Pyörän halkaisija: 3"
TyyliMalliArbor HoleHalkaisijasisuMateriaaliMaks. KierroslukuPaksuusPyörän tyyppiHinta (ei alv)
A
66243411395
-------€3.94
Tarjouspyyntö
A
66243529516
-------€14.98
Tarjouspyyntö
A
66243411396
-------€4.02
Tarjouspyyntö
A
66243510641
-------€4.40
Tarjouspyyntö
B
66243510671
-------€11.63
Tarjouspyyntö
A
66243510651
-------€5.78
Tarjouspyyntö
A
66243510640
-------€4.52
Tarjouspyyntö
C
66253363694
1"14 "-Norzon54000.125 "Pieni halkaisija vahvistettu€112.40
C
66253464415
1"16 "-Norzon48000.125 "Pieni halkaisija vahvistettu€170.80
C
69083166431
1.75 "26 "-Norzon20900.109 "Pieni halkaisija vahvistettu€507.50
D
66243510645
1 / 4 "-36-25,4650.062 "Tyyppi 1€3.98
E
66243529606
1 / 4 "4"60Ensiluokkainen alumiinioksidi191000.035 "Pieni halkaisija vahvistettu€15.84
F
66243510676
1 / 4 "4"-Keraaminen / Zirkonia-alumiinioksidi191000.062 "Pieni halkaisija vahvistettu€1.79
G
66243510629
1 / 4 "4"-Alumiinioksidi191000.035 "Pieni halkaisija vahvistettu€5.54
G
66243510627
1 / 4 "3"-Alumiinioksidi254650.035 "Pieni halkaisija vahvistettu€4.07
H
66243411393
1 / 4 "2"-Alumiinioksidi305600.035 "Pieni halkaisija vahvistettu€4.19
D
66243510650
1 / 4 "-36-25,4650.125 "Tyyppi 1€5.57
I
66243510647
3 / 8 "3"-Alumiinioksidi254650.062 "Pieni halkaisija vahvistettu€3.96
G
66243411394
3 / 8 "2"-Alumiinioksidi305600.035 "Pieni halkaisija vahvistettu€4.38
J
66243510675
3 / 8 "4"-Keraaminen / Zirkonia-alumiinioksidi191000.035 "Pieni halkaisija vahvistettu€14.92
G
66243510630
3 / 8 "4"-Alumiinioksidi191000.035 "Pieni halkaisija vahvistettu€5.63
G
66243510628
3 / 8 "3"-Alumiinioksidi254650.035 "Pieni halkaisija vahvistettu€4.13
J
66243510677
3 / 8 "4"-Keraaminen / Zirkonia-alumiinioksidi191000.062 "Pieni halkaisija vahvistettu€13.89
J
66243510673
3 / 8 "3"-Keraaminen / Zirkonia-alumiinioksidi254650.125 "Pieni halkaisija vahvistettu€12.59

Pienet halkaisijaltaan vahvistetut hiomalaikat, tyyppi 1

Nortonin pienihalkaisijaiset vahvistetut hiomalaikat soveltuvat yleiskäyttöisiin sekoitus-, purseenpoisto- ja hiontasovelluksiin. Niissä on alumiinioksidi-, norzon-, keramiikka- tai zirkonialumiinioksidirakenne ja hartsisidostekniikka, joka takaa ilmaisia ​​leikkauksia ja pitkän käyttöiän. Näitä pyöriä käytetään vaaka- tai suoraakselisten hiomakoneiden kanssa ja ne takaavat tarkan leikkauksen. Niissä on erittäin ohut liukuvahvike (tietyissä malleissa) minimoimaan uurrehäviön, ja niissä on tyypin 1 hioma-aineet, jotka vähentävät työkappaleiden häiriöitä. Valitse laajasta valikoimasta näitä pyöriä, jotka ovat saatavilla jopa 30560 rpm:n käyttönopeuksilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?