Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 116218-33 kelan solenoidi 120 Vac | AD8ADZ 4HN39

ARO 116218-33 Kelan solenoidi 120 Vac

Varastossa
Tuote: AD8ADZ Malli: 116218-33Ristiviite: 4HN39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiilikäämi
luokkaF
Työjakso100
Maks. Lämpötila Alue (F)0 ja 311
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
ARO 119690-33 kelan solenoidi 120 Vac | AD8KAN 4KP73 119690-33120 VAC€57.51
ARO 119690-38 kelan solenoidi 12 Vdc / 24 Vac | AD8KAP 4KP76 119690-3812 VDC / 24 VAC€54.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 116218-33 Kelan solenoidi 120 Vac
€49.60 / yksikkö