Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 119690-38 kelan solenoidi 12 Vdc / 24 Vac | AD8KAP 4KP76

ARO 119690-38 Kelan solenoidi 12 Vdc/ 24 Vac

Varastossa
Tuote: AD8KAP Malli: 119690-38Ristiviite: 4KP76

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiilikäämi
luokkaF
Työjakso100
Maks. Lämpötila Alue (F)0 ja 311
Jännite12 VDC / 24 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaBE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
ARO 116218-33 kelan solenoidi 120 Vac | AD8ADZ 4HN39 116218-33120 VAC€49.60
ARO 119690-33 kelan solenoidi 120 Vac | AD8KAN 4KP73 119690-33120 VAC€57.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 119690-38 Kelan solenoidi 12 Vdc/ 24 Vac
€54.68 / yksikkö