ARIES FILTERWORKS HYK-001 erittäin puhdasta deionisointisarjaa käytettäväksi Hy-122-di: n kanssa | AG6TXD 46Z224

ARIES FILTERWORKS HYK-001 High Purity Deionization Kit käytettäväksi Hy-122-di:n kanssa

Varastossa
Tuote: AG6TXD Malli: HYK-001Ristiviite: 46Z224

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€286.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin puhdas DI-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)51.77
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8421210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ARIES-SUODATTIMET AFK-002 erittäin puhdasta deionisointisarjaa Gms-102 Gmb-102: lla | AG6TWY 46Z219 AFK-002€281.14
ARIES-SUODATTIMET AFK-009 erittäin puhdasta deionisointisarjaa, GMS-105 Gmb-105 | AG6TWZ 46Z220 AFK-009€444.95
ARIES FILTERWORKS HYK-002 erittäin puhdasta deionisointisarjaa käytettäväksi Hy-122b-di: n kanssa | AG6TXE 46Z225 HYK-002€527.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARIES FILTERWORKS HYK-001 High Purity Deionization Kit käytettäväksi Hy-122-di:n kanssa
€286.49 / yksikkö