HYVÄKSYTTY Myyjä 24W702, hydraulinen säiliö, 8 gallonan tilavuus AB7ZTL

APPROVED VENDOR 24W702 Hydraulisäiliö 8 gallonaa

Varastossa
Tuote: AB7ZTL Malli: 24W702

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€549.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen säiliö
rakentaminen11 Teräs
Tyhjennystulppa3/4 ydinsulkusopimus
Suorittaa loppuunMusta teollinen PU-maali
TiivisteBuna-N kannen tiiviste
Korkeus18.125 "
Pituus14.25 "
AsennusPystysuora
Nimelliskapasiteetti8 Gal.
Paluuportti3/4 ydinsulkusopimus
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.1725
Laivan korkeus (cm)52.83
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hengityssuojus (Kyllä)
    • Irrotettava suojus (Kyllä)
    • Imuportin koko (tuumaa) (1-1 / 2 NPT)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennystulppaKorkeusPituusAsennusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W701 Hydraulinen säiliö, 5 gallonaa | AB7ZTK 24W7011/2 ydinsulkusopimus16.375 "10.375 "Pystysuora10.375 "€382.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W703 Hydraulinen säiliö 10 gallonan kapasiteetti | AB7ZTM 24W7033/4 ydinsulkusopimus12.25 "22.25 "Vaakasuora14 "€494.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W704 Hydraulinen säiliö 20 gallonan kapasiteetti AB7ZTN 24W7043/4 ydinsulkusopimus14.25 "26.25 "Vaakasuora18 "€568.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W702 Hydraulisäiliö 8 gallonaa
€549.85 / yksikkö