ARIES FILTERWORKS HYK-002 erittäin puhdasta deionisointisarjaa käytettäväksi Hy-122b-di: n kanssa | AG6TXE 46Z225

ARIES FILTERWORKS HYK-002 High Purity Deionization Kit käytettäväksi Hy-122b-di:n kanssa

Varastossa
Tuote: AG6TXE Malli: HYK-002Ristiviite: 46Z225

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€615.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin puhdas DI-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)51.77
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8421210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ARIES-SUODATTIMET AFK-002 erittäin puhdasta deionisointisarjaa Gms-102 Gmb-102: lla | AG6TWY 46Z219 AFK-002€328.24
ARIES-SUODATTIMET AFK-009 erittäin puhdasta deionisointisarjaa, GMS-105 Gmb-105 | AG6TWZ 46Z220 AFK-009€509.11
ARIES FILTERWORKS HYK-001 erittäin puhdasta deionisointisarjaa käytettäväksi Hy-122-di: n kanssa | AG6TXD 46Z224 HYK-001€334.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARIES FILTERWORKS HYK-002 High Purity Deionization Kit käytettäväksi Hy-122b-di:n kanssa
€615.85 / yksikkö