Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUA-PURE IL-IM-01 -suodatin, käyttöikä 2500 gallonaa AB4PEW 1ZKK3

AQUA-PURE IL-IM-01 suodatin Inline 2500 gallonan käyttöikä

Varastossa
Tuote: AB4PEW Malli: IL-IM-01Ristiviite: 1ZKK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vesisuodatin
Max. Paine125 psi
mikronia5
Käyttöikä2500 gallonaa
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
AQUA-PURE AP717 -suodatinjäähdytin | AD2GAD 3P782 AP7171 / 4 "NPT€78.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE IL-IM-01 suodatin Inline 2500 gallonan käyttöikä
€53.73 / yksikkö