Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUA-PURE AP717 -suodatinjäähdytin | AD2GAD 3P782

AQUA-PURE AP717 suodatin jääpalakone

Varastossa
Tuote: AD2GAD Malli: AP717Ristiviite: 3P782

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vesisuodatin
Max. Paine125 psi
mikronia5
Koko1 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
AQUA-PURE IL-IM-01 -suodatin, käyttöikä 2500 gallonaa AB4PEW 1ZKK3 IL-IM-011 / 4 "€53.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE AP717 suodatin jääpalakone
€78.67 / yksikkö