Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 00480 Pistorasiasovitin 2 tuuman pituus PK50 | AH6WCK 36JF77

EAZYPOWER 00480 Pistorasiasovitin, 2 tuuman pituus PK50

Varastossa
Tuote: AH6WCK Malli: 00480Ristiviite: 36JF77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Drive -rasiasovitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeMies Hex
Lähtöaseman koko3 / 8 "
Lähtöaseman tyyppiMiesaukio
Kokonaispituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0305
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 00480 Pistorasiasovitin, 2 tuuman pituus PK50
€251.95 / yksikkö