AQUA-PURE

Suodattaa

Pneumatiikka

3792031C6981131C

Putkityöt

AP1001AP811AP810-2AP811-2AP-DWS1000AP-DW80/90AP5527AP Easy Cyst-FFC-CYST-FFSST1HAAPS117AP-DW85

Pneumatiikka Suodattaa

Osat

Buna-N / muovi / SS vaihtotarvikkeet, kuten kansipuristimet, päät, säiliöt, jakoavaimet ja O-renkaat, sopivat käytettäväksi Aqua-Pure-suodattimien kanssa

O-rengas Buna SS4 SS8 SS12 -koteloille
Tuotenumero: AE6ERD
Malli: 3792031C
€42.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Suodatinpohjainen muovi
Tuotenumero: AE6ERE
Malli: 6981131C
€97.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Tietoja AQUA-PUREsta

3M:n tytäryhtiö Aqua-Pure on johtava terveydenhuoltolaitoksissa, yliopistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa käytettävien vedensuodatusjärjestelmien ratkaisutoimittaja. Sen tuoteluettelo sisältää suoraan liitettäviä suodatinpatruunoita ja -koteloita, inline-suodattimia, käänteisosmoosijärjestelmiä ja keittiöhanoja. Aqua-Pure-pikavaihtovesisuodatinjärjestelmät tarjoavat jopa 100000 5 gallonan säilytyskapasiteetin, ja niissä on sanitary quick change (SQC) -rakenne, joka mahdollistaa patruunoiden helpon vaihdon ilman suodatinavainta. Niissä on kuitukangas, aktiivihiili laskostettu materiaali, joka voi poistaa jopa 20 mikronin kokoiset hiukkaset maksimivirtausnopeudella XNUMX gpm.
Tuotemerkin suodatinkotelot on suunniteltu käytettäväksi sekä kloorattujen (kuntien) että klooraamattomien (kaivovesi) vesijärjestelmien kanssa sedimenttien pitoisuustasoa sekä kloorin makua ja hajua alentamaan. Nämä 316 litran, ruostumattomasta teräksestä/asetaalista valmistetut Aqua-Pure-suodatinkotelot kestävät 275 Fahrenheit-asteen ja 300 psi:n maksimilämpötilan ja -paineen.