Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUA-PURE AP817 -hiilikasetti 10 Gpm 25 Mic | AB4PHU 1ZKX3

AQUA-PURE AP817 hiilipatruuna 10 Gpm 25 Mic

Varastossa
Tuote: AB4PHU Malli: AP817Ristiviite: 1ZKX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilisuodatinpatruuna
SuodatinmassatRakeinen aktiivihiili
Virtausnopeus10 gpm
Korkeus9.75 "
Sisällä Dia.1"
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia25
Dia ulkopuolella.4.5 "
vähentääKloori, maku, haju ja sedimentti
Käyttöikä40,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatVirtausnopeusKorkeusmikroniaDia ulkopuolella.vähentääPkg. MääräHinta
AQUA-PURE AP117 -hiilikasetti 3 Gpm 5 mikronia - 2 kpl pakkaus | AB2VRN 1P754 AP117Rakeinen aktiivihiili3 gpm9.75 "53"Ruoste ja sedimentti, maku ja haju2€202.30
AQUA-PURE AP817-2 -hiilikasetti 20 Gpm 25 Mic | AB4PEV 1ZKK2 817-2Rakeinen aktiivihiili20 gpm20 "254.5 "Kloori, maku, haju ja sedimentti1€294.07
AQUA-PURE APS117 -hiilisuodatinpatruuna 10 tuumaa 5 mikronia AG7ANC 49X980 APS117Hiili-10 "52.75 "Mittakaava, maku ja haju, kloori1€89.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE AP817 hiilipatruuna 10 Gpm 25 Mic
€128.65 / yksikkö