Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUA-PURE AP117 -hiilikasetti 3 Gpm 5 mikronia - 2 kpl pakkaus | AB2VRN 1P754

AQUA-PURE AP117 hiilipatruuna 3 Gpm 5 mikronia - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2VRN Malli: AP117Ristiviite: 1P754
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
€202.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilisuodatinpatruuna
SuodatinmassatRakeinen aktiivihiili
Virtausnopeus3 gpm
Korkeus9.75 "
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia5
Dia ulkopuolella.3"
vähentääRuoste ja sedimentti, maku ja haju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatVirtausnopeusKorkeusmikroniaDia ulkopuolella.vähentääHinta
AQUA-PURE AP817-2 -hiilikasetti 20 Gpm 25 Mic | AB4PEV 1ZKK2 817-2Rakeinen aktiivihiili20 gpm20 "254.5 "Kloori, maku, haju ja sedimentti€294.07
AQUA-PURE AP817 -hiilikasetti 10 Gpm 25 Mic | AB4PHU 1ZKX3 AP817Rakeinen aktiivihiili10 gpm9.75 "254.5 "Kloori, maku, haju ja sedimentti€128.65
AQUA-PURE APS117 -hiilisuodatinpatruuna 10 tuumaa 5 mikronia AG7ANC 49X980 APS117Hiili-10 "52.75 "Mittakaava, maku ja haju, kloori€89.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE AP117 hiilipatruuna 3 Gpm 5 mikronia - 2 kpl pakkaus
€202.30 /pakkaus