Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z1722 Arkkitehtuuripultti ruostumatonta terästä 5/8 x 3 / 4in | AB6BCT 20X891

APPROVED VENDOR Z1722 arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä painike 5/8 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6BCT Malli: Z1722Ristiviite: 20X891

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.5 / 8 "
Tynnyripää Dia.1"
Tynnyripään korkeus5 / 16 "
Tynnyrin pituus3 / 4 "
Tynnyrin langan syvyys7 / 16 "
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue3 / 4 "
Pään tyyliPainike
MateriaaliSS
Rockwellin kovuusB85
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1722 arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä painike 5/8 x 3/4 tuumaa
€45.08 / yksikkö