POST GUARD 122CM joustava pollaribetoni H 72 tuumaa keltainen | AE9UGH 6MGW5

POST GUARD 122cm joustava pollari betoni H 72 tuumaa keltainen

Tuote: AE9UGH Malli: 122cmRistiviite: 6MGW5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€839.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava pollari
VäriHopea
rakentaminenGalvanisoitu teräs
LukitusjärjestelmäEi eristetty
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Asennuslevyn mitat9 x 9 "
Nettopaino29 lb
Kiinnitysreikien määrä4
Dia ulkopuolella.7.437 "
Kokonaiskorkeus72 "
TyyppiBetonipinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
POST GUARD 111CM joustava pollaribetoni H 52 tuumaa keltainen | AE9UGE 6MGW2 111CM21 lb7.437 "52 "€846.56
POSTISUOJA 111CMB Joustava pollaribetoni H 52 tuumaa sininen | AE9VCX 6MPV0 111 kt21 lb7-11 / 32 "52 "€798.50
POST GUARD 122CMB joustava pollaribetoni H 72 tuumaa sininen | AE9VDA 6MPV3 122 kt29 lb7-11 / 32 "72 "€973.63
Tarjouspyyntö
POST GUARD 133CMB joustava pollaribetoni sininen pylvään kanssa AE9VDD 6MPV6 133 kt28 lb7-11 / 32 "52 "€839.66
POST GUARD 111CMR joustava pollaribetoni H52 punainen kansi | AE9VDG 6MPV9 111 CMR21 lb7-11 / 32 "52 "€798.50
POST GUARD 122CMR joustava pollaribetoni H72 Punainen kansi | AE9VDK 6MPW2 122 CMR29 lb7-11 / 32 "72 "€867.02
Tarjouspyyntö
POST GUARD 133CMR joustava pollaribetoni, pylväs | AE9VDN 6MPW5 133 CMR28 lb7-11 / 32 "52 "€1,015.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POST GUARD 122cm joustava pollari betoni H 72 tuumaa keltainen
€839.66 / yksikkö