MILWAUKEE VALVE Valurautapalloventtiili, litteä kasvolaippa


Suodattaa
Rungon materiaali: Valurauta , Konepellin tyyli: Pultattu CI , Liitäntätyyppi: Litteä kasvolaippa , Kahvan materiaali: Valurauta , Kahvan tyyppi: Käsipyörä , Max. Nesteen lämpötila: 450-astetta F , Max. Vedenpaine: 125 psi , Varren materiaali: Valurauta , Venttiilin varren tyyppi: Nouseva , Kiilan materiaali: Pronssi
TyyliMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta (ei alv)
A
2981-M 2 "
8"2"10.187 "€1,628.41
A
2981 -M - 212
8.5 "2.5 "11-13 / 16 "€1,750.93
A
2981-M 3 "
9.5 "3"12.5 "€1,824.85
A
2981-M 4 "
11.5 "4"15-13 / 16 "€2,628.96
A
2981-M 5 "
13 "5"16.5 "€4,637.92
A
2981-M 6 "
14 "6"18.5 "€4,637.92
A
2981-M 8 "
19.5 "8"21.125 "€8,739.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?