HYVÄKSYTTY MYYJÄ WYCB142233 Chemo-jätepussi, keltainen, 34 tuuman - 100 kpl pakkaus | AD2TUD 3UAD6

APPROVED VENDOR WYCB142233 Chemo jätepussi, keltainen, 34 tuuman pituus - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD2TUD Malli: WYCB142233Ristiviite: 3UAD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€251.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChemo-jätepussi
Laukut / rulla / pakkaus100
Koko14 gal.
VäriKeltainen
Korkeus34 "
Pituus34 "
Materiaalipolyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
VahvuusluokitusUrakoitsija
Paksuus4 milj.
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.6175
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3923210030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukut / rulla / pakkausKokoKorkeusPituusVahvuusluokitusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LCX2 Chemo-jätepussi, keltainen, 12 tuumaa - pakkaus 25 | AC9XHP 3LCX2251 gal.12 "12 "Erittäin raskas2 milj.11.5 "€149.61
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3UAD5 Chemo -jätesäkki keltainen 15 tuuman pituus - 100 kpl: n pakkaus | AD2TUC 3 UAD51000.5 gal.15 "15 "Urakoitsija4 milj.12 "€150.60
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3UAD7 Chemo-jätepussi, keltainen, 41 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AD2TUE 3 UAD710025 gal.41 "41 "Urakoitsija4 milj.31 "€322.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WYCB142233 Chemo jätepussi, keltainen, 34 tuuman pituus - 100 kpl
€251.75 / yksikkö